メカ・ラビット

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686013 品番71108
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリヤーピンクの可愛らしい外見とは裏腹に、走るスピードはロボクラフトシリーズ最速!透明なギヤボックスで動きの仕組みも学習可能。クランクプレートには取付穴が4個あり、4種類のスピードが選択可能。前後の足で動きや働きが違う「両足キック歩行タイプ」

仕様ギヤボックス、モーター、ミニ四駆コースを走れるガイド付、組み立て用ドライバー付 全長(mm)約115 質量(g)約95 電源単4電池×1本使用(別売り) 材質(ボディ)ABS樹脂 色(本体)クリヤーピンク 走行時間アルカリ乾電池使用で約40分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686013
2021-01-28
用途:
孫のプレゼント
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

動きがおもしろい、孫も喜んで遊んでいますが、次から次へと要望が恐ろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする