曜日別特売
70190 ミニモーター多段ギヤボックス(12速) TAMIYA(タミヤ) 05686117

70190 ミニモーター多段ギヤボックス(12速) TAMIYA(タミヤ) 05686117
70190 ミニモーター多段ギヤボックス(12速) TAMIYA(タミヤ) 05686117

ミニモーター多段ギヤボックス(12速)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード05686117品番70190
参考基準価格(税別)¥859販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05686117
2022-11-08
用途: 望遠鏡自動追尾装置
製造業

強度不足が有ったがベアリング等を組み込むように再設計し補った

1が参考にしています
対象商品 : 05686117
2021-11-22
用途: 陳列用ターンテーブルの製作
教育・研究機関

予想以上に筐体が小さいので驚いた。組み立ても細かい作業なので慎重に行ったせいか疲れたが、トルクはそれなりにあったので良かったが、主軸の向きを90度変換するギアがついているとなおよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 05686117
2019-09-13
用途: 模型製作
その他業種

多段ギヤボックスなので、7種類(合計12個)のギヤが袋に入っていますが、このうち2個のギヤは使用しないので、組み立て前に取り除いた方が良いです(虫メガネでギヤの歯数を確認する)。各パーツは精度良く製造されているのでガタ無く組み立て出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする