ロングユニバーサルアームセット(グレー)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05686196 品番70156
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。

セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686196
2017-05-13
用途:
電子工作
埼玉県立秩父農工科学高等学校 様 (教育・研究機関)

品質もよく使いやすいです。また、購入したいと思いますのでよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする