ユニバーサルプレートL(210x160mm)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686214 品番70172
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ロボットのベースとして最適な素材です!年々高まりを見せているロボット競技会。ロボット工作のベースに最適なラージサイズの穴開きプレートです。工作の各種ギヤボックスも余裕を持って搭載できる210×160×3mmサイズ。直径3mmの穴を5mm間隔であけた構成は今までのユニバーサルプレートと同様ですので、組み合わせて使うのも便利です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686214
2020-02-12
用途:
ロボコン大会用のロボット製作

街中の模型屋さんが減り、ユニバーサルプレートがなかなか手に入らなくて困っていたところ、こちらで購入できて助かりました。
加工が簡単で大変使い勝手が良いので、毎年購入しようと思います。

対象商品:
05686214
2017-05-19
用途:
課題研究
埼玉県立秩父農工科学高等学校 様 (教育・研究機関)

学校での課題研究に使用しています。しっかりした品質で助かっています。機会があれば再購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
05686214
2016-12-14
用途:
監視カメラの改造
製造業

柔らかすぎず硬すぎず使いやすい、部品の配置でも自由度が高く良い。

1人が参考にしています
対象商品:
05686214
2016-12-15
用途:
監視カメラの改造
製造業

柔らかすぎず硬すぎず使いやすい、部品の配置でも自由度が高く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする