代表画像
イチグチ
ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
粒度
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
粒度
120
注文コード
05686322
品番
PGWM1505-A-120
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
多羽根形状での空冷効果でワークの蓄熱が少ないです。
ソフトタッチで深堀がありません。
用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等、各種金型の荒仕上げ。
ダイカスト・ロストワックス製品等のバリ処理。
切削加工後のバイト目・挽き目取り。異形面・多角形状製品の成形研磨。
粒度
120
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
最大幅(mm)
5
外径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応