エコモーターギヤボックス 3速タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686388 品番70203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

乾電池(1.5〜3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。

付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入 仕様出力シャフト3mm角 寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず) ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする