AO-8052 タミヤギヤヘッド K150

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05686616 品番89895
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。150:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。

減速比150:1 軸端形状ストレート セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比150:1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05686616
2019-11-09
用途:
ラジコンで動くユニットの動力源
松山技研工業 様

十分な伝達トルクが有り、ギヤーのバックラッシも無いので制度有る正転逆転、停止が可能である。小型ながら制度は良いと思います。未だ、長期のテストはしてないので耐久性は判らないが期待している。

対象商品:
05686616
2019-07-25
用途:
ギヤ消耗時の救世主

ギヤヘッドがよく摩耗して,つかえなくなることがあります。そんな時,モータは故障しておりませんから,このギヤヘッド単品で交換させていただけることは大変助かります。重宝させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする