つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
建設副産物分別標識Cタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05687517
品番
SH-102C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
文字内容
金属くず
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
トラスコ品番
781-2779
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
100×100