つくし工房
つくし工房の ゴミ分別/廃棄物標識
建設副産物分別標識Aタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05687867
品番
SH-110A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
文字内容
スチールカン
取付方式
裏面両面テープ付
材質
SCボード
仕様
裏面両面テープ付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300