曜日別特売
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047

35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047
35310663 リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー ロゴス 05688047

リゲインテック ボディリカバリーベロアパーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
サイズM
色ベージュ
内容量1着注文コード05688047品番35310663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,900
販売価格(税別)
¥9,000

リカバリーウェアシリーズから、なめらかでやさしい肌ざわりが特長のベロア素材を使用したパーカーが登場。
自らの体温による遠赤外線を輻射させるロゴスオリジナルの特殊繊維「リゲインテック」を使用し、血流を促進することで、全身の筋肉のハリ・コリをほぐし、疲労回復をサポート。
効果は洗濯を繰り返しても持続します。
お家でのリラックスタイムや就寝時、運動後はもちろん、深夜バスや飛行機などの長距離移動にもおすすめです。
幅広いサイズ展開で、男女問わず着用できるユニセックス仕様。
リカバリーウェアシリーズのパンツと合わせた上下セットでの着用がおすすめです。

用途
着るだけで、血行促進・疲労回復(一般医療機器)!リゲインテックを使用した秋冬向けの疲労回復ウエア。
色
ベージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
裾幅(cm)
53/48
身幅(cm)
56
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
身丈(cm)
65.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする