曜日別特売
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072

34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072
34301662 リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ ロゴス 05688072

リゲインテック ボディリカバリー Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
サイズL
色ベージュ
内容量1着注文コード05688072品番34301662
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
¥6,200

ロゴスオリジナルの特殊繊維「リゲインテック」を採用したリカバリーウェアから、綿の混率が高く、やさしい肌触りの半袖Tシャツが登場。
リカバリーウェアシリーズの中でも、綿とポリエステルを6:4の混紡率で仕上げ、綿を多く配合することで、やさしく快適な着心地を実現しました。
さらに、シルケット加工を施すことで、つるっとしたなめらかで上質な肌触りに仕上げています。
ラグランスリーブを採用し、腕まわりが動かしやすく、肩さばきの良いデザインに。
仕事や家事など、1日中頑張った身体をやさしく包み込み、快適なリラックスタイムをサポートします。
就寝時はもちろん、お家でのリラックスタイムや運動後、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめです。

用途
着るだけで、血行促進・疲労回復(一般医療機器)!忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
裾幅(cm)
53
身幅(cm)
54
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
身丈(cm)
72.5
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする