つくし工房 短冊型標識 (200×80)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容送電中 注文コード05689443 品番399
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は表示内容など85種類から選べます 他の種類を見る
表示内容送電中 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)360×120 穴数上下穴2ヶ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05688856
2020-05-21
用途:
火薬貯蔵施設の表示
泉山興業株式会社 様

前回も購入しましたが、屋外ではどうしても色が剥げてしまいます。表面をコーティングできればいいのですが

対象商品:
05688856
2016-07-27
用途:
ガレージの入り口に

ガレージの入り口につけました。作りもしっかりしていて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする