※着用例
つくし工房
つくし工房の 安全ベスト・タスキ
つくし工房の 安全ベスト
つくし工房の ゼッケン型 安全ベスト
カラーチョッキ(中板付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05691342
品番
TY-32R
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、黄ビニールシート2枚付
材質
チョッキ/ナイロンメッシュ、透明ポケット/軟質ビニール
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約110〜135
色(本体)
レッド