KIJIMA(キジマ)
コンビニフック クラン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05692453
品番
205-1701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとした買い物後のレジ袋を掛けるのぬ便利です。PCX等、左側レバーホルダーに取付可能です。上下取付ネジ間ピッチが32mmであれば使用出来ます。
仕様
左側ホルダークランプに差し替え
材質/仕上
アルミ/アルマイト
色
ブラック
最大積載量(kg)
2
主な適合車種
マジェスティS・PCX125(14-/JF56)/150(14-/KF18)