※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 三角座 TO-80

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最短寸法(mm)100 注文コード05693047 品番TO-80-100MT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は最短寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

寸法H(mm)72 最大荷重(N)13729 最短寸法(mm)100 最長寸法(mm)127
関連資料:寸法図(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05693038
2024-09-10
用途:
厨房の棚の脚
不動産業

壁にボルトで固定されていたステンレスの棚を下ろし,床で使うことにしました.4個購入しネジで固定.とてもしっかりとした作りなので安心して作業ができました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする