※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスト脚 TO-4084・4104・4124
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
80
注文コード
05693458
品番
TO-4084
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
この商品は
寸法A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
72
寸法H(mm)
54
材質
(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C
最大荷重(N)
13729
関連資料:
寸法図