※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスト脚 TO-226・227

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最短寸法(mm)65 注文コード05693607 品番TO-227
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は最短寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

用途アジャスト部が六角型です。 最大荷重(N)16671 最短寸法(mm)65 最長寸法(mm)95
関連資料:寸法図(0.04MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
三脚アジャスターの代用
医療・福祉・介護関連業

高価orいつも欠品で手に入らない望遠鏡アクセサリーの三脚アジャスターをこれで代用できないか?お試し購入です。三脚の石突をあてる穴を穿った板に装着します。購入直後の感触は、ややネジの遊びが大きい感ありますが、荷重がかかるので大丈夫でしょう。

対象商品:
05693598
2018-06-12
用途:
水がかかるところに使用
建設業・工事業

ステンレス製でアジャスター付、水がかかってもいいところに脚代わりに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする