※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスト脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最短寸法(mm)
65
材質
SUS304(座板:SUS430)
最大荷重(N)
37265
最大荷重(kg)
3800
注文コード
05693826
品番
TO-396T
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
最短寸法・材質・最大荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304(座板:SUS430)
タイプ
四角座
最大荷重(N)
37265
中子
OS-130NK
最大荷重(kg)
3800
最短寸法(mm)
65
最長寸法(mm)
88
関連資料:
寸法図(0.04MB)