※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスターフット TO420〜427
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
M8
注文コード
05694736
品番
TO-420
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・関連資料
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
寸法E(mm)
13
寸法A(mm)
M8
寸法B(Φmm)
38
寸法C(mm)
78
寸法C1(mm)
60
寸法D(mm)
18
垂直許容荷重kN(kgf)
0.78(80)
質量(g)
44
材質
(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH
用途
コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.07MB)