※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
アジャスターフット TO-428
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05694815
品番
TO-428
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途
コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。
材質
(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH
質量(g)
410
垂直許容荷重kN(kgf)
4.91(500)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
TM-240
関連資料:
寸法図(0.07MB)