※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の アジャスト脚
ロータリープレイン TO-468
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05695034
品番
TO-468-14
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
許容荷重(kg)
(垂直)65
寸法L1(mm)
65.6
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
19
寸法D(Φmm)
70
ねじ山
M14×2
質量(g)
145
材質/仕上
(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
RP-70M14-G
関連資料:
寸法図2(0.07MB)
寸法図2(0.07MB)
寸法図(0.13MB)