※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリープレイン TO-468

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695043 品番 TO-468-12
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

・ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。

許容荷重(kg)(垂直)50 寸法L1(mm)52.4 寸法L2(mm)25 寸法W(mm)17 寸法D(Φmm)50 ねじ山M12×1.75 質量(g)72 材質/仕上(シャフト)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、(底部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー RoHS指令(10物質対応)対応 モデルRP-50M12-G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする