※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターボルト ロングネジタイプ TO-470

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05695244 品番 TO-470-9
参考基準価格(税別)¥17,190 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。・受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造品をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。・受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)

タイプロングネジタイプ 寸法H(mm)15 寸法L1(mm)280 表面処理パシペート処理 寸法B(mm)36 寸法L2(mm)317 寸法I(mm)22 寸法A(Φmm)80 寸法DM24×3.0 材質(ボルト)SUS304ステンレス鋼棒 材質(ナット)SUS304ステンレス鋼棒 材質(受皿)SUS304ステンレス鍛造 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする