I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
18℃凍結クールリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
色
ブラック
ティールミント
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05698109
品番
#CL-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
約18℃で凍結するPCMを使用したネッククーラーです。首元をしっかり冷やし、冷水・冷蔵庫・冷凍庫などで再冷却して繰り返し使えます。
用途
屋外作業・現場での熱中症対策、スポーツ・アウトドアに。
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
240±10
寸法(cm)
内周:約35.5
注意
※約18℃以下で凍結します。凍結しない場合は冷蔵庫・冷凍庫等で冷やしてください。破損したものは使用しないでください。冷却時間は環境・使用条件により異なります。