アイリスオーヤマ
丸洗い気化式加湿器enemist 350ml
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
ダークグレー
注文コード
05698179
品番
AHM-MVU35A-DH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
気化式タイプなので熱を使わず、電気代も抑えられるのでリビングにもピッタリな加湿器です。羽根まで清潔にできる丸洗い構造!全分解する事が可能なので、お手入れ簡単で、清潔を保てます。
色
ダークグレー
質量(g)
2200
電源
(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC12V2.0A
タンク容量(L)
約2.5
定格消費電力(W)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×222×339
適合床面積
木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
連続加湿時間(時間)
(強モード時/静音モード時)約7/25
運転モード
連続(静音・中・強)、自動(おまかせ・うるおい・おやすみ)
加湿方式
気化式
加湿量(mL/h)
(強モード)約350
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません