曜日別特売

丸洗い気化式加湿器enemist 350ml

丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ丸洗い気化式加湿器enemist 350ml - アイリスオーヤマ

気化式タイプなので熱を使わず、電気代も抑えられるのでリビングにもピッタリな加湿器です。羽根まで清潔にできる丸洗い構造!全分解する事が可能なので、お手入れ簡単で、清潔を保てます。

質量(g)
2200
電源
(ACアダプター)入力:AC100~240V、出力:DC12V2.0A
タンク容量(L)
約2.5
定格消費電力(W)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×222×339
適合床面積
木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳
連続加湿時間(時間)
(強モード時/静音モード時)約7/25
運転モード
連続(静音・中・強)、自動(おまかせ・うるおい・おやすみ)
加湿方式
気化式
加湿量(mL/h)
(強モード)約350
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AHM-MVU35A-G 0569812705698127AHM-MVU35A-Gグリーン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
AHM-MVU35A-W 0569817005698170AHM-MVU35A-Wホワイト
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
AHM-MVU35A-DH 0569817905698179AHM-MVU35A-DHダークグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする