CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サドル関連
CAPTAIN STAGの サドル
CAPTAIN STAGの 一般車用
サドル 軽快車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05702795
品番
Y-2142
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的な軽快車用サドル
幅(mm)
210
長さ(mm)
250
材質
ポリプロピレン ポリ塩化ビニル 鉄(クロムめっき)
質量(g)
760
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250