曜日別特売
901312 ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 05707423

901312 ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 05707423
901312 ダイヤルゲージ ボール付測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 05707423

ダイヤルゲージ ボール付測定子

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)7.3
内容量1個注文コード05707423品番901312
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
溝なし

寸法L(mm)7.3材質(ボール)超硬RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番901312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05707423
2023-01-04
用途: ダイヤルゲージ交換部品

現場使用での消耗品の部材の為、定期的に交換。
交換後も無問題。

1が参考にしています
対象商品 : 05707423
2023-01-30
用途: マシンバイス用
本田4輪開発センター

純正なので安心   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品 : 05707423
2021-10-22
用途: 測定用
コスモソリューションサービス業

この形状の測定子が必要で購入しました。ネジ部分は各社でほとんど合うようです。

対象商品 : 05707511
2020-05-16
用途: エンジン整備に
株式会社田中工業

ダイヤルゲージの測定の際にロッドの延長をしたりする際に交換できるのでいいですね

対象商品 : 05707423
2020-02-17
用途: 機械の芯出し作業用
株式会社タツミ機工建設業・工事業

違うサイズをいくつか注文しましたがひとつひとつ個別に袋詰めされています。

対象商品 : 05707423
2020-01-13
用途: 機械加工の測定。

ミツトヨはもちろん 無名メーカー(中国製)の物とも互換した。

対象商品 : 05707423
2018-08-25
用途: 旋盤 独立チャックでの心出し

ピーコックのダイヤルゲージでも
問題なく付きました。

対象商品 : 05707423
2017-12-10
用途: ゲージの修理

先端を交換して気持ち良く使えるようになりました。こんなものまであるとは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする