902119 ダイヤルゲージ ボール付防水用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ) 05707475

ダイヤルゲージ ボール付防水用測定子

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード05707475品番902119
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
溝あり(防水用)

寸法L(mm)8.3材質(ボール)超硬適合機種1044S-60、1900S-70、1929S-60、2110S-70、2900S-70RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番902119
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする