ダイヤルゲージ ボール付測定子

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05707511 品番 120053
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

標準的な測定子です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
溝なし

寸法L(mm)25 材質(ボール)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番120053

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05707423
2023-01-04
用途:
ダイヤルゲージ交換部品

現場使用での消耗品の部材の為、定期的に交換。
交換後も無問題。

1人が参考にしています
対象商品:
05707423
2023-01-30
用途:
マシンバイス用
本田4輪開発センター 様

純正なので安心   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品:
05707423
2021-10-22
用途:
測定用
コスモソリューション 様 (サービス業)

この形状の測定子が必要で購入しました。ネジ部分は各社でほとんど合うようです。

対象商品:
05707511
2020-05-16
用途:
エンジン整備に
株式会社田中工業 様

ダイヤルゲージの測定の際にロッドの延長をしたりする際に交換できるのでいいですね

対象商品:
05707423
2020-02-17
用途:
機械の芯出し作業用
株式会社タツミ機工 様 (建設業・工事業)

違うサイズをいくつか注文しましたがひとつひとつ個別に袋詰めされています。

対象商品:
05707423
2020-01-13
用途:
機械加工の測定。

ミツトヨはもちろん 無名メーカー(中国製)の物とも互換した。

対象商品:
05707423
2018-08-25
用途:
旋盤 独立チャックでの心出し

ピーコックのダイヤルゲージでも
問題なく付きました。

対象商品:
05707423
2017-12-10
用途:
ゲージの修理

先端を交換して気持ち良く使えるようになりました。こんなものまであるとは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする