ダイヤルゲージ シェル測定子

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05707554 品番 137393
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)

寸法D(Φmm)5 寸法SR(mm)2.5 寸法L(mm)15 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番137393
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05707572
2022-07-11
用途:
オートバイのメンテナンス
製造業

オートバイの点火タイミング調整のためダイヤルゲージに装着して使用。ヤマハの純正測定子では、長すぎてピストン上死点時にゲージ上部がタンク下側と干渉してしまったため、短い25oの測定子を購入した。エンジン取り卸し時は純正でもOKだが、エンジン搭載には短いのが必要でした。

対象商品:
05707572
2022-03-30
用途:
バイクのレストア作業
製造業

ヤマハ AX125 のレストア時にピストン上死点に合わせた点火タイミング調整のために購入。ヤマハ純正ツール(測定子とプラグアダプタ)に付属しているダイヤルゲージ測定子では長すぎるため、約半分の長さの測定子を追加購入した。結果、2.5pの測定子は長さも最適で、正確に調整することが出来ました。ダイヤルゲージメーカーの純正品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする