ダイヤルゲージ コニカル測定子

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05707712 品番 101385
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

測定位置を正確に決める時に使用します。
ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。
替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)

先端角(°)90 材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番101385
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05288324
2018-12-10
用途:
切削工具の設定

床に落として狂いが出たため同機種を購入買、長年使用し信頼してまず。

対象商品:
05288324
2018-02-18
用途:
ダイヤルゲージ測定時

計測精度を保つために予備として購入。精度は全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする