※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05707816 品番 120062
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

円筒の測定などに便利です。
1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。

寸法D(Φmm)2 寸法H(mm)0.6 材質超硬合金 ミツトヨ品番120062
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする