※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルゲージ 超硬ブレード測定子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 ミツトヨ品番120063 注文コード05707825 品番120063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品はミツトヨ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

円筒の測定などに便利です。
1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。
2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。

寸法D(Φmm)4 寸法H(mm)1 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番120063
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする