横穴などの垂直面を測定するのに便利です。 レバー部は、直角に曲げて使用できます。 1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。 2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm) 3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
バルブタイミング測定に使用しました。先端の調整ができるので、合わせるが楽にできました。オススメです!
調整できるのでとても便利