※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤルゲージ カラーキャップ 防水

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05708026 品番 193595Y
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。
小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。

色(キャップ) RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番193595Y
注意
※小形ダイヤルゲージに取付けた場合、全高が約8mm高くなります。
※1003、1911、1913-10、2971〜2973には使用できません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05708026
2022-10-31
用途:
測定
製造業

用途ごとに、別けて使用。作業者ごに、別けるのにも、いいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする