テストインジケータ用 クランプ アリ溝付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05708376 品番902053
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ8用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番902053

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
ハイトゲージにテストインジケーターを取り付け

ダイヤルゲージなどを固定するマグネットスタンドについている金具を想像していたのだが、実物は想像よりも半分も小さかった、もちろん使用には全く関係無い話なので問題は無い、というかむしろハイトゲージの重量バランスを考慮すると出来るだけ小さくて軽い方が安定するのだろう

対象商品:
05708376
2022-03-07
用途:
ピクテストの固定
森鋲螺製作所 様

安価でいろんな角度に使用できる。
このようなアタッチメントが揃っていて、しかもリーズナブルに復るのは助かる。

対象商品:
05708376
2017-07-17
用途:
ダイヤルゲージの固定用
教育・研究機関

さすがミツトヨ製だけあって、良くできています。あり溝部にてこ式ダイヤルゲージを付けて使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする