ポケット形テストインジケータ キースパナ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05708412 品番301336
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)二面幅:R7.3×R4.5 全長(mm)60 ミツトヨ品番301336

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
バイクの整備等
製造業

ミツトヨ純正品なのでピッタリ。マイクロメーターの補正に必要なのですが、紛失してしまい困っていたので助かりました。おかげで買い替えずに済みました。

対象商品:
05708412
2023-09-30
用途:
マイクロゲージの校正

同社のマイクロゲージの校正に使用しました。当初適当な棒などで調整しようとするも全く上手くいかなかったですが、専用のこちらの工具では簡単でした。

対象商品:
05708412
2016-10-24
用途:
計測機器調整

ミツトヨ製ですが、Mahr社のマイクロメーターにも問題なく使えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする