CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
注文コード
05710083
品番
1144-3C-FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,240
この商品は
接続口径・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
ドレン排出
手動コック付NOオートドレン
ろ過度(μm)
5
付属品
ボウルガード
仕様
ジャンボボウル
種別
コンパクトタイプ
質量(kg)
0.6
最大流量(L/min)
1250
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
68
寸法D(mm)
73
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
180
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5〜65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1
注意
※エアフィルタは、ボウルを下向きに垂直に取り付けてください。ドレンの排出不良および滴下の確認ができない場合があります。
※警告:合成油、有機溶剤、化学薬品、切削油、ネジロック剤、もれ検知剤、熱水等の雰囲気または付着する場所での使用はできません。