曜日別特売
7985-16 ベスト(さや柄小) 桑和 05713220

7985-16 ベスト(さや柄小) 桑和 05713220
7985-16 ベスト(さや柄小) 桑和 05713220
7985-16 ベスト(さや柄小) 桑和 05713220

ベスト(さや柄小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズLL
内容量1個注文コード05713220品番7985-16
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ

色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
36
着丈(cm)
61
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする