桑和
ベスト(無地)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
S
3L
L
LL
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05713238
品番
7985-26
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
49
材質
ポリエステル100%