桑和
ベスト(さや柄大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
L
3L
L
LL
M
S
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05713281
品番
7985-06
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
57
材質
ポリエステル100%