曜日別特売
7985-26 ベスト(無地) 桑和 05713396

7985-26 ベスト(無地) 桑和 05713396
7985-26 ベスト(無地) 桑和 05713396

ベスト(無地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ3L
内容量1個注文コード05713396品番7985-26
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ

色
ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
67
材質
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする