曜日別特売
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521

37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521
37510409 SNOOPY フライトキャップ ロゴス 05715521

SNOOPY フライトキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1着注文コード05715521品番37510409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれた「CAMP with SNOOPY」シリーズから、フライトキャップが登場。
ふわふわのボア素材の耳当て付きで、防風・防寒性に優れたあたたかなかぶり心地が魅力です。
耳当ては下ろしても上げても着用できる2WAY仕様。
コーディネートや気温に合わせて使い分けられます。
さらに、小さく折りたたんでポケットサイズに収納できるので、持ち運びにも便利。
アウトドアコーデにも合わせやすいアイテムです。

用途
親子でお揃い!小さく収納できるフライトキャップ。
色
ベージュ
混率(%)
主材質:ポリエステル100(裏地・表地)
頭囲(cm)
(約)58.5
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする