曜日別特売
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530

37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530
37510329 SNOOPY バンダナ ロゴス 05715530

SNOOPY バンダナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色イエロー
内容量1枚注文コード05715530品番37510329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれた「CAMP with SNOOPY」シリーズから、日常にもアウトドアにもマルチに使えるバンダナが登場。
ハンカチやお弁当包み、ランチョンマット、スカーフなど、アイデア次第で使い方は自由自在です。
万が一の災害時にも、タオル代わりや応急手当などに活用できます。
オフホワイト、イエロー、グリーン、チャコールグレーの4色展開です。

用途
日常やアウトドアシーンのおともに! マルチに使えるバンダナ。
色
イエロー
混率(%)
主材質:綿100
寸法(cm)
(約)53×55
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする