タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード05716313 品番CMK2-00-32-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500
この商品はストローク・内容量など396種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

ストローク(mm)100 作動方式複動形 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) シリンダ内径(Φmm)32 取付支持方式基本形
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする