自重堂
【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ネービー
スモークグレー
ネービー
ブラツク
サイズ
M
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05716772
品番
78080
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
働きやすさと防風性、超軽量化にこだわった防寒ジャンパー
秋口から長期間着用でき重宝するアイテム
静電気除去テープ、反射機能付きで安心・快適
用途
使用素材
表地/タフタ(ポリエステル100%)、裏面:TPUラミネート加工、裏地/胴裏:起毛メッシュ、袖裏:トリコット起毛
色
ネービー
サイズ
M
色番
11
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定