曜日別特売
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052

53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052
53600 【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー Jawin 05717052

【Jawin】 53600 ストレッチジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ネービー
サイズS
内容量1枚注文コード05717052品番53600
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

着心地の良い天然素材・綿100%で驚きのストレッチ性!
働きやすさ・快適性にとことんこだわったカッティング。
後身の裾には大容量のポケット付き。
★ストレッチ、野帳対応、ペアコーディネート
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
ダブルフェイスストレッチツイル(伸長率17%) 綿100%
色
ネービー
サイズ
S
色番
11
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする