曜日別特売
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481

78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481
78080 【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー 自重堂 05717481

【Z-DRAGON】 78080 軽防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラツク
サイズLL
内容量1枚注文コード05717481品番78080
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

働きやすさと防風性、超軽量化にこだわった防寒ジャンパー
秋口から長期間着用でき重宝するアイテム
静電気除去テープ、反射機能付きで安心・快適

用途
使用素材
表地/タフタ(ポリエステル100%)、裏面:TPUラミネート加工、裏地/胴裏:起毛メッシュ、袖裏:トリコット起毛
色
ブラツク
サイズ
LL
色番
44
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする