曜日別特売
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147

11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147
11201 【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 05718147

【JICHODO】 11201 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ロイヤル ブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード05718147品番11201
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

SDGsに貢献する環境配慮型ワークウエア
働きやすさと快適性にこだわったハイスペックワークウエア
SDGsを考慮した再生ポリエステル53%素材を使用
表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
エコマーク&グリーン購入法対応商品
ストレッチ性のある素材で快適な着用感を追求(伸長率15%)
裾に向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出
EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。
SS・S寸はレディース対応シルエットになります。

用途
使用素材
表地/レイピマピケ(ポリエステル74%、複合繊維(ポリエステル)21%、棉5%)
色
ロイヤル ブルー
サイズ
LL
色番
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする